Mavil - COUDE 90° 305 BRN35 R150 Z275 - MVN1110EL - MVN1110EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 305 mm
hauteur de caniveau de câble - 35 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612402028
Réf. Sonepar
00048000155
Réf. Fournisseur
MVN1110EL
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
305 mm
hauteur de caniveau de câble:
35 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
150 mm
épaisseur de matériau:
0.9 mm
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.



