Mavil - COUDE 90° 600 BFR110 HP - MV52748

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - COUDE 90° 600 BFR110 HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du caniveau à grille - 600 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 110 mm

  • type de construction - coude horizontal

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612303059

Réf. Sonepar

00048230195

Réf. Fournisseur

MV52748

Marque

Mavil

largeur du caniveau à grille:

600 mm

hauteur du caniveau à grille:

110 mm

type de construction:

coude horizontal

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Coude 90° pour chemin de câbles fil BFR Hauteur 110 - Largeur 600 - Finition HP