Mavil - COUDE 90° EAC 300 ML150 Z275 - MV92133
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 300 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011564837935
Réf. Sonepar
00048233497
Réf. Fournisseur
MV92133
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
300 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


