Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - COULISSE EDF40 LG2000 GAC - MV62224

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - COULISSE EDF40 LG2000 GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 215 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612011398

Réf. Sonepar

00048114347

Réf. Fournisseur

MV62224

Marque

Mavil

largeur:

215 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profil L

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

avec denture:

Oui

débrochable:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

gris

Coulisse EDF40 Longueur 2000 pour fixation murale ou en pendard avec gousset MV64210 et entretoise MV64212 - Finition GAC