Mavil - COULISSE EDF40 LG2000 Z275 - MV62124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu
couleur - gris
qualité du matériau - autre
maintien de fonction en cas d'incendie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612011299
Réf. Sonepar
00048112347
Réf. Fournisseur
MV62124
Réf. Commerciale
Mavil
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu et revêtu
couleur:
gris
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non