Mavil - CRAPAUD SUSPENSION BFR GAC - MV51202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - collier de retenue
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
adapté à un caniveau à grille - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612016546
Réf. Sonepar
00048051202
Réf. Fournisseur
MV51202
Marque
Mavil
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
collier de retenue
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


