Mavil - CRAPAUD SUSPENSION BFR Z275 - MV51102

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CRAPAUD SUSPENSION BFR Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • type de raccordement - connecteur à vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8011564980969

Réf. Sonepar

00048498096

Réf. Fournisseur

MV51102

Réf. Commerciale

Mavil

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Crapaud suspension centrale pour chemin de câble fil BFR largeur 100 via une tige filetée diam.6 en sus - Finition Z275