Mavil - CROIX 155 BRN35 R150 Z275 - MVN1310EF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 155 mm
hauteur de caniveau de câble - 35 mm
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612405197
Réf. Sonepar
00048000685
Réf. Fournisseur
MVN1310EF
Réf. Commerciale
Mavil
largeur de caniveau de câble:
155 mm
hauteur de caniveau de câble:
35 mm
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc