Mavil - CROIX 215 BRN50 R150 Z275 - MVN1310GH

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 215 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660612405463

Réf. Sonepar

00048000694

Réf. Fournisseur

MVN1310GH

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de caniveau de câble:

215 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

DÉRIVATION À CROIX ÉGALE - BRX50/BRN50 HL/BRN50 NP - LARGEUR 215MM - RAYON 150° - FINITION Z275