Mavil - CROIX 65 BRN35 R150 Z275 - MVN1310EC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 65 mm
hauteur de caniveau de câble - 35 mm
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612405135
Réf. Sonepar
00048000683
Réf. Fournisseur
MVN1310EC
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
65 mm
hauteur de caniveau de câble:
35 mm
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc



