Mavil - CROIX 95 BRN80 R150 Z275 - MVN1310LD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de caniveau de câble - 95 mm 
- hauteur de caniveau de câble - 80 mm 
- rayon interne - 150 mm 
- modèle - sans connecteur 
- matériau - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612405821
Réf. Sonepar
00048000706
Réf. Fournisseur
MVN1310LD
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
95 mm
hauteur de caniveau de câble:
80 mm
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc


