Mavil - CROIX EAC 200 ML100 Z275 - MV97112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011564845718
Réf. Sonepar
00048233900
Réf. Fournisseur
MV97112
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
200 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc


