Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mavil - CROIX EAC 200 ML75 Z275 - MV97102

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CROIX EAC 200 ML75 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564841765

Réf. Sonepar

00048233892

Réf. Fournisseur

MV97102

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

CROIX EAC 200 ML75 Z275