Mavil - CROIX EAC 300 ML75 Z275 - MV97103

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CROIX EAC 300 ML75 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 300 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564841772

Réf. Sonepar

00048233893

Réf. Fournisseur

MV97103

Marque

Mavil

largeur de caniveau de câble:

300 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

CROIX EAC 300 ML75 Z275