Mavil - CROIX EAC 400 ML100 GAC - MV97214

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CROIX EAC 400 ML100 GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 400 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564842083

Réf. Sonepar

00048233930

Réf. Fournisseur

MV97214

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de caniveau de câble:

400 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

CROIX EAC 400 ML100 GAC