Mavil - CROIX EAC 500 ML150 GAC - MV97235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de caniveau de câble - 500 mm 
- hauteur de caniveau de câble - 150 mm 
- modèle - sans connecteur 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé à chaud 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8011564845893
Réf. Sonepar
00048233937
Réf. Fournisseur
MV97235
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
500 mm
hauteur de caniveau de câble:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc


