Mavil - CROIX EAC 500 ML75 Z275 - MV97105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 500 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011564841796
Réf. Sonepar
00048233896
Réf. Fournisseur
MV97105
Réf. Commerciale
Mavil
largeur de caniveau de câble:
500 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc