Mavil - CS UNIV MUR LG100 Z275 + GOUJ FRAP M8X75 - MV60170

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 148.1 mm

  • longueur - 100 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612332844

Réf. Sonepar

00048233285

Réf. Fournisseur

MV60170

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

148.1 mm

longueur:

100 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1370 N

Console universelle murale CSUM - Longueur 100 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Charge moyenne - Livrée avec goujon prémonté M8x66 à frapper - Finition Z275