Mavil - CS UNIV MUR LG300 Z275 + GOUJ FRAP M8X75 - MV60174

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 148.1 mm

  • longueur - 300 mm

  • modèle - console murale

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612333018

Réf. Sonepar

00048233301

Réf. Fournisseur

MV60174

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

148.1 mm

longueur:

300 mm

modèle:

console murale

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

780 N

Console universelle murale CSUM - Longueur 300 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Charge moyenne - Livrée avec goujon prémonté M8x66 à frapper - Finition Z275