Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG100 INOX304L - MV60690


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 150 mm
modèle - console de serrage
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612282859
Réf. Sonepar
00048000375
Réf. Fournisseur
MV60690
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
150 mm
modèle:
console de serrage
traitement de la surface:
non traité
matériau:
acier inoxydable
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1370 N