Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG100 INOX316L - MV60890

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 148.1 mm

  • longueur - 150 mm

  • modèle - console de serrage

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612283221

Réf. Sonepar

00048000385

Réf. Fournisseur

MV60890

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

148.1 mm

longueur:

150 mm

modèle:

console de serrage

traitement de la surface:

non traité

matériau:

acier inoxydable

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1370 N

Console universelle à griffe CSUG - Longueur 100 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Fixation rapide par encliquetage - Charge moyenne - Finition INOX 316L