Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG100 Z275 - MV60190

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG100 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 148.1 mm

  • longueur - 150 mm

  • modèle - console de serrage

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3660612282316

Réf. Sonepar

00048000360

Réf. Fournisseur

MV60190

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

148.1 mm

longueur:

150 mm

modèle:

console de serrage

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1370 N

Console universelle à griffe CSUG - Longueur 100 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Fixation rapide par encliquetage - Charge moyenne - Finition Z275