Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG200 INOX304L - MV60692


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 250 mm
modèle - console de serrage
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612282927
Réf. Sonepar
00048000377
Réf. Fournisseur
MV60692
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
250 mm
modèle:
console de serrage
traitement de la surface:
non traité
matériau:
acier inoxydable
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge de travail admissible selon IEC 61537:
690 N