Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG200 Z275 - MV60192


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 250 mm
modèle - console de serrage
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
24 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612282378
Réf. Sonepar
00048000362
Réf. Fournisseur
MV60192
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
250 mm
modèle:
console de serrage
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
charge de travail admissible selon IEC 61537:
690 N