Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG300 INOX304L - MV60694 - MV60694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 350 mm
modèle - console de serrage
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612282989
Réf. Sonepar
00048000378
Réf. Fournisseur
MV60694
Marque
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
350 mm
modèle:
console de serrage
traitement de la surface:
non traité
matériau:
acier inoxydable
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge de travail admissible selon IEC 61537:
780 N
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.



