Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG300 Z275 - MV60194

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG300 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 148.1 mm

  • longueur - 350 mm

  • modèle - console de serrage

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612282446

Réf. Sonepar

00048000363

Réf. Fournisseur

MV60194

Marque

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

148.1 mm

longueur:

350 mm

modèle:

console de serrage

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

charge de travail admissible selon IEC 61537:

780 N

Console universelle à griffe CSUG - Longueur 300 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Fixation rapide par encliquetage - Charge moyenne - Finition Z275