Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG400 HP - MV60795


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 450 mm
modèle - console de serrage
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564848245
Réf. Sonepar
00048498124
Réf. Fournisseur
MV60795
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
450 mm
modèle:
console de serrage
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
690 N