Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG600 Z275 - MV60197

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 148.1 mm

  • longueur - 650 mm

  • modèle - console de serrage

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 28 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612325600

Réf. Sonepar

00048232560

Réf. Fournisseur

MV60197

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

148.1 mm

longueur:

650 mm

modèle:

console de serrage

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

930 N

Console universelle à griffe CSUG - Longueur 600 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Fixation rapide par encliquetage - Charge moyenne - Finition Z275