Mavil - CS UNIVERSELLE EN C H150xL100 HP - MV62750


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 150 mm
longueur - 150 mm
modèle - console de serrage
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564981300
Réf. Sonepar
00048498130
Réf. Fournisseur
MV62750
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
150 mm
longueur:
150 mm
modèle:
console de serrage
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1250 N