Mavil - CS UNIVERSELLE EN C H150xL150 HP - MV62751

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 150 mm

  • longueur - 200 mm

  • modèle - console de serrage

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564848283

Réf. Sonepar

00048498132

Réf. Fournisseur

MV62751

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

150 mm

longueur:

200 mm

modèle:

console de serrage

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

920 N

Console universelle en C CSUC H150xL150 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Finition HP