Mavil - CS UNIVERSELLE EN C H150xL200 HP - MV62752

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 150 mm

  • longueur - 250 mm

  • modèle - console de serrage

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564848290

Réf. Sonepar

00048498134

Réf. Fournisseur

MV62752

Marque

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

150 mm

longueur:

250 mm

modèle:

console de serrage

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

730 N

Console universelle en C CSUC H150xL200 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Finition HP