Mavil - CS UNIVERSELLE EN C H150xL300 HP - MV62754


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 150 mm
longueur - 350 mm
modèle - console de serrage
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564981362
Réf. Sonepar
00048498136
Réf. Fournisseur
MV62754
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
150 mm
longueur:
350 mm
modèle:
console de serrage
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
600 N