Mavil - CS UNIVERSELLE EN C H150xL400 HP - MV62755

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 150 mm

  • longueur - 450 mm

  • modèle - console de serrage

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 14 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564981386

Réf. Sonepar

00048498138

Réf. Fournisseur

MV62755

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

150 mm

longueur:

450 mm

modèle:

console de serrage

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

460 N

Console universelle en C CSUC H150xL400 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Finition HP