Mavil - CS UNIVERSELLE EN C H200xL100 Z275 - MV62156

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 100 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612283580

Réf. Sonepar

00048000404

Réf. Fournisseur

MV62156

Marque

Mavil

hauteur:

200 mm

longueur:

100 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

aluminium

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

gris

Console universelle en C CSUC H200xL100 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Finition Z275