Mavil - CS UNIVERSELLE EN C H200xL300 HP - MV62760

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 350 mm

  • modèle - console de serrage

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564848351

Réf. Sonepar

00048498146

Réf. Fournisseur

MV62760

Marque

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

200 mm

longueur:

350 mm

modèle:

console de serrage

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

600 N

Console universelle en C CSUC H200xL300 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Finition HP