Mavil - CS UNIVERSELLE MURALE LG100 HP - MV60780

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 148.1 mm

  • longueur - 100 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564980983

Réf. Sonepar

00048498098

Réf. Fournisseur

MV60780

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

148.1 mm

longueur:

100 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1370 N

Console universelle murale CSUM - Longueur 100 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Charge moyenne - Finition HP