Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - CS UNIVERSELLE MURALE LG150 GAC - MV60281

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 148.1 mm

  • longueur - 150 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612282538

Réf. Sonepar

00048000366

Réf. Fournisseur

MV60281

Marque

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

148.1 mm

longueur:

150 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier inoxydable

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1100 N

Console universelle murale CSUM - Longueur 150 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Charge moyenne - Finition GAC