Mavil - CS UNIVERSELLE MURALE LG200 GAC - MV60282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 200 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612282569
Réf. Sonepar
00048000367
Réf. Fournisseur
MV60282
Marque
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
200 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
690 N



