Mavil - CS UNIVERSELLE MURALE LG300 GAC - MV60284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 300 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612282620
Réf. Sonepar
00048000368
Réf. Fournisseur
MV60284
Marque
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
300 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier inoxydable
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
charge de travail admissible selon IEC 61537:
780 N



