Mavil - CS UNIVERSELLE MURALE LG400 HP - MV60785

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 400 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564848160
Réf. Sonepar
00048498108
Réf. Fournisseur
MV60785
Marque
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
400 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
690 N



