Mavil - CS UNIVERSELLE MURALE LG400 INOX304L - MV60685

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 148.1 mm

  • longueur - 400 mm

  • modèle - console murale

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 28 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612282828

Réf. Sonepar

00048000374

Réf. Fournisseur

MV60685

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

148.1 mm

longueur:

400 mm

modèle:

console murale

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge de travail admissible selon IEC 61537:

690 N

Console universelle murale CSUM - Longueur 400 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Charge moyenne - Finition INOX 304L