Mavil - CS UNIVERSELLE MURALE LG500 HP - MV60786


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 500 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564848177
Réf. Sonepar
00048498110
Réf. Fournisseur
MV60786
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
500 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc