Mavil - CS UNIVERSELLE MURALE LG500 INOX304L - MV60686

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 148.1 mm

  • longueur - 500 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612325686

Réf. Sonepar

00048232569

Réf. Fournisseur

MV60686

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

148.1 mm

longueur:

500 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

non traité

matériau:

acier inoxydable

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

couleur:

acier inoxydable (inox)

Console universelle murale CSUM - Longueur 500 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Charge moyenne - Finition INOX 304L