Mavil - DEMI TETE PENDARD C40 PLURIEL INOX304L - MV64680


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 93.5 mm
longueur - 85 mm
modèle - étrier de plafond
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612151087
Réf. Sonepar
00048000043
Réf. Fournisseur
MV64680
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
93.5 mm
longueur:
85 mm
modèle:
étrier de plafond
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
gris
à charnière:
Non
ajustable:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non