Mavil - EAC 200 ML75 Z275 - MV90102

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - EAC 200 ML75 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - zinc

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564978324

Réf. Sonepar

00048233356

Réf. Fournisseur

MV90102

Réf. Commerciale

Mavil

hauteur:

75 mm

largeur:

200 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil plat

finition d'échelon:

profil perforé

poids:

3.16 kg/m

perforation latérale:

Oui

fixation des échelons:

autre

section transversale utile:

11000 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

échelle à câble verticale:

Oui

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

2500 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

1422 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

834 N/m

EAC 200 ML75 Z275