Mavil - EAC 500 ML100 Z275 - MV90115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 500 mm
longueur - 3000 mm
couleur - zinc
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011564979048
Réf. Sonepar
00048233371
Réf. Fournisseur
MV90115
Réf. Commerciale
Mavil
hauteur:
100 mm
largeur:
500 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
zinc
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil plat
finition d'échelon:
profil perforé
poids:
4.79 kg/m
perforation latérale:
Oui
fixation des échelons:
autre
section transversale utile:
40000 mm²
entraxe entre les échelons:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
échelle à câble verticale:
Oui
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
4070 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
2157 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
1471 N/m