Mavil - ECLISSE AUTO BFR ECO Ø3,9 HP - MV51713

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - ECLISSE AUTO BFR ECO Ø3,9 HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

  • type de raccordement - connecteur sans vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612226549

Réf. Sonepar

00048000218

Réf. Fournisseur

MV51713

Réf. Commerciale

Mavil

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

type de raccordement:

connecteur sans vis

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

longueur:

80 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Eclisse automatique économique pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60 - Largeurs 50/100/150/200 Finition HP