Mavil - ECLISSE AUTO BFR GAC - MV51210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
qualité du matériau - autre
couleur - gris
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612003126
Réf. Sonepar
00048131122
Réf. Fournisseur
MV51210
Réf. Commerciale
Mavil
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
acier inoxydable, décapé:
Non