Mavil - ECLISSE UNIVERSELLE BFR INOX316L - MV51820


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612199621
Réf. Sonepar
00048000018
Réf. Fournisseur
MV51820
Réf. Commerciale
Mavil
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
autre
acier inoxydable, décapé:
Oui