Mavil - ECROU A EMBASE CRANTE M12 GEOMET - MV66244

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 12

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612354662

Réf. Sonepar

00048235466

Réf. Fournisseur

MV66244

Marque

Mavil

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier

taille de fil (M..):

12

avec bride:

Oui

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

dimension du profil:

19 mm

inclinaison du filetage:

1.75 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

10 mm

diamètre externe:

26 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

ECROU A EMBASE CRANTE M12 GEOMET

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.